ASPURE Clean Safety Boots Long Type with Zipper Washed TCBSLN24 24.0cm 1pair
Rp1.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TCBSLN24 |
|---|---|
| Unit | 1pair |
| Size (cm) | 24 |
| Material | Outsole/PU (polyurethane), Fabric/100% polyester with conductive thread, Toecap/PC (polycarbonate) |
| Volume Resistance (ohm) | Less than 1.0x10 ^ 9 |
| Class | 100 |
| Package Size (mm) | 230x270x100 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Anti-static Measures
Warning
JAPAN STANDARD, Please contact us for detail.Feature
- Conductive yarn is woven into the fabric, making it suitable for antistatic environments.- Lightweight and cushioned polyurethane sole.
- Toecap is made of resin to prevent rust during washing.
- Shock and pressure resistance equivalent to JIS T 8101L class.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan