AS ONE Bag Two Opening with Cap Tedlar (R) 30L 1sheet

#Nomor SKU S039978547
Wishlist
Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1sheet
Capacity (L) 30
Material Tedlar(R) (polyvinyl fluoride resin)
Thickness (mm) 0.05
Nozzle diameter (mm) 8
Size (mm) 650x500
Package Size (mm) 500x660x10
M Code 20846954
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 March 2024
Terakhir Diperbaharui 28 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With 2 Ports Cap
Warning
JAPAN STANDARD, Please contact us for detail.
Feature
- Uses reliable Teddler (R) film.
- This is a sampling bag for gas analysis made of polyvinyl fluoride resin that has excellent resistance to various inorganic gases and organic solvents.
- Teddler (R) (polyvinyl fluoride resin) film has very little gas permeability and adsorption and is suitable as a gas collection bag.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan