Insize Precision Bore Gage with Dial Indicator 2126-60 35-60mm 1unit

#Nomor SKU S039974112
Wishlist
Rp8.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2126-60
Unit 1unit
Accuracy (mm) ±0.007
Indicator Dial Indicator, Range 1mm, Graduation 0.001 (Code 2313-1FA)
Range (mm) 35-60
Reading (inch) 5e-05
Reading (mm) 0.001
Repeatability (mm) 0.0015
Size (mm) 35-60
Berat (Kg) 2.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 March 2024
Terakhir Diperbaharui 12 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With digital indicator (data output cable code 7135-50M need receiver 7302-40M, optional
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan