Insize Digital V-Shape Caliper (Jangka Sorong) 1529-5 50-200mm/2-8inch 1unit

#Nomor SKU S039972767
Wishlist
Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1529-5
Unit 1unit
Accuracy (mm) ±0.06
Angle a (⁰) 108
Flutes 5
L (mm) 318
Range (D) (inch) 2-8
Range d (mm) 50-200
Reading (inch) 0.0005
Reading (mm) 0.01
Size (inch) 2-8
Size (mm) 50-200
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 01 March 2024
Terakhir Diperbaharui 12 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INSIZE 1529 Digital V-Shape Caliper merupakan alat ukur linear yang digunakan untuk secara tepat diameter luar dari jumlah ulir ganjil (seperti pisau tapping bit, mata bor, reamers, end mill dan roda gigi) dengan kontur silinder. Kaliper digital ini menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan menentukan nilai ukur dengan akurasi ±0.04mm. Ukur Pembacaan langsung, perhitungan tidak diperlukan. Anda hanya perlu mencari dan penentuan titik pengukuran dan rata-rata nilai ukur pada titik tersebut.
INSIZE 1529 Digital V-Shape Caliper ini bisa mempercepat proses pecatatan pengukuran dengan fitur data transfer ke komputer, seperti input keyboard melalui kabel data USB dengan dongle/adapter yang dijual terpisah. Anda bisa membuat jig atau fixture ukur dengan jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer maupun diadukan dengan alat ukur lain.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
Pilihan rentang ukur 200mm dengan fitur transfer data ukur secara kabel dan pilihan kemiringan sudut rahang ukur (kemiringan sudut 60°, 108°, 80°, 70°, 75°)
Rahang ukur bentuk V dengan 3 titik untuk lingkaran dan silinder, didesain akurat untuk ukur diameter eksternal material berkontur seperti sekrup, baut besar, endmil, frais, dan lainnya.
Resolusi: 0,01mm/0,0005*
Tombol: on/off, nol, hold / tahan untuk menahan hasil ukur sebelumnya
Rahang Jaw ukur dari material stainless steel dengan slot anvil yang bisa disetel.
Matikan otomatis, pindahkan unit digital untuk menghidupkan daya
Baterai LR44, alkaline 1,5 V. setara yang paling umum adalah: AG13; L1154; LR1154; 157
Frame terbuat dari baja tahan karat berlapis Vynil pada skala, body casing elektronik dari plastik
Aksesori opsional: Blok silinder kalibrasi 50mm (kode 6316-50), kabel output data (kode 7302-SPC9)
Satu set dikirim dengan kotak plastik, baterai dan sertifikasi

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan