Insize Digital Inside Groove Caliper (Jangka Sorong) 1176-200 9-200mm/0.35-8 1unit

#Nomor SKU S039972354
Wishlist
Rp5.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1176-200
Unit 1unit
Dimension A (mm) 3
Accuracy (mm) ±0.04
L (mm) 260
Catatan No dust/waterproof, with data interface (data output cable code
Range of Lower Jaw (inch) 0.70-6
Range of Lower Jaw (mm) 17-150
Range of Upper Jaw (inch) 0.35-6
Range of Upper Jaw (mm) 9-150
Reading (inch) 0.0005
Reading (mm) 0.01
Size (inch) 0.35-8
Size (mm) 9-200
Type A
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 01 March 2024
Terakhir Diperbaharui 12 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INSIZE Vibration Pen Meter 0020-A199 merupakan alat ukur vibrasi getaran dalam tiga parameter yaitu, acceleration 0.01-199.9m/s2 (peak value), velocity 0.01- 199.9mm/s (virtual value) dan displacement 0.001-1.999mm (peak-peak value) dengan Akurasi; ±5% ±2digits.
Ada dua tipe getaran mekanis yang bisa anda ukur yaitu Getaran mekanis yang diinginkan: misalnya, gerakan garpu tala, buluh pada instrumen tiup kayu atau harmonika, ponsel, atau getar membran pada pengeras suara atau klakson. Anda juga bisa ukur getaran tidak diinginkan, misalnya, gerakan getaran mesin, motor listrik, atau perangkat mekanis apa pun yang dirasa beroperasi tidak normal dan tidak diinginkan. Getaran tersebut bisa jadi merupakan indikasi kerusakan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan pada bagian yang berputar, gesekan yang tidak rata, atau faktor lain yang perlu diselidiki.
Oleh karena itu jika Anda menggunakan nilai batas getaran berdasarkan standar industri tertentu, Anda harus tahu berapa parameter nilai batas getaran yang khusus untuk aplikasi tersebut. Tester getaran INSIZE Vibration Pen Meter 0020-A199 ini dibuat sesuai dengan standar ISO 2372 yang sudah lazim untuk pengecekan getaran mekanis mesin yang beroperasi dari 10 hingga 200 putaran/dtk (600 hingga 12.000 RPM).
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
Pilihan 5 model dengan rentang ukur: 150mm dan 200mm dengan alternatif fitur data transfer kabel atau wireless radio Zigbee.
Resolusi: 0,01mm/0,0005"
Dua tipe pilihan rahang ukur vertikal lurus dan tipe rahang miring
Tombol: on/off, nol, hold / tahan untuk menahan hasil ukur sebelumnya
Matikan otomatis, pindahkan unit digital untuk menghidupkan daya
Baterai CR2032 Tegangan Nominal: 3,0 Volt Kapasitas Umum: 235 mAh (hingga 2,0 volt)
Frame terbuat dari baja tahan karat berlapis Vynil pada skala, body casing elektronik dari plastik
Aksesori opsional: kabel output data (format output keyboard), kode 7315-21 atau 7302-21
Satu set dikirim dengan kotak plastik, baterai dan sertifikasi

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait