Insize Digital Indicator with Transmission Button And Signal Light 2139-25F Flat Back 25.4mm/1inch 1unit

#Nomor SKU S039972132
Wishlist
Rp3.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2139-25F
Unit 1unit
Reading (inch) 0.0005
Reading (mm) 0.01
Size (inch) 1
Size (mm) 25.4
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 01 March 2024
Terakhir Diperbaharui 12 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INSIZE Digital Test Indicator 2138 menawarkan solusi presisi untuk secara akurat mengukur dimensi jarak kecil dalam resolusi 0.001mm. Tampilan digitalnya juga memiliki graduasi analog agar lebih mudah membaca indikasi ketidakrataan sesuai dengan referensi standar kualitas ASME B89.1.10M-2001.
Ada 16 model yang berbeda dalam rentang 12.7mm - 50.8mm. Dengan fungsi Total Indicator Reading (TIR) atau Pembacaan Indikator Total pada bore gauge berdasarkan rumus ukur diameter garis tengah dalam total deviasi diametrik. Contoh: ±0,004 (0,10mm) deviasi didefinisikan sebagai 0,008 (0,20mm) TIR.
Anda bisa gunakan untuk mengukur dimensi linier dengan tampilan body juga bisa diputar kekiri-kanan dalam sudut 320° agar indikator tes ini mudah digunakan untuk aplikasi jig ukur maupun kombinasi dengan height gauge maupun komparator, mengukur kerataan permukaan, Ketebalan dengan stand, pemasangan langsung pada jig multigauging yang diimprovisasi.
Indikator Uji Digital INSIZE Digital Test Indicator 2138 bisa mentransfer nilai ukur via kabel data 7315-50M, 7302-40M, 7305-40M yang dijual terpisah. Dengan fasilitas kontrol proses statistik (SPC) di media spreadsheet seperti MS Excel komputer, memungkinkan pengukuran dan inspeksi fabrikasi Anda direkam dengan benar dalam dataset agar laporan inspeksi bisa tersusun rapi.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
Test indicator gage dengan fungsi TIR dalam rentang ukur 12.7mm - 50.8mm
Batang penjepit dengan lubang kaitan 06.5mm dari baja stainless yang dikeraskan.
Garis indikator analog di layar mempermudah melihat penyimpangan /defleksi
Layar dapat diputar 320
Fungsi tombol: Toleransi tampilan Go and No-Go, preset data, ubah arah pengukuran, maks./mnt. /Ukuran TIR, konversi inci/metrik, ukuran absolut/tambahan
Simpan data preset dan data toleransi dalam memori setelah restart
Baterai CR2032, mati otomatis pemakaian rutinitas normal bisa tahan 6-8 bulan.
Mata ukur anvil bisa dilepas-pasang dengan ulir sekrup M2.5mm
Paket Penjualan: Unit set, Kotak Plastik HDPE, sandaran lug back, sertifikat kalibrasi pabrikan.
Aksesori opsional: kabel output data (kode pesan: 7315-50M, 7302-40M, 7305- 40M)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan