Insize Digital Hook Caliper (Jangka Sorong) 1122-300 4-300mm/0.16-12inch 1unit
Rp6.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1122-300 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimension A (mm) | 3 |
| Accuracy (mm) | ±0.03 |
| Dimension B (mm) | 12 |
| Dimension C (mm) | 12.5 |
| Dimensions d (mm) | 4 |
| Dimension E (mm) | 24 |
| Dimension F (mm) | 89 |
| L (mm) | 260 |
| Catatan | With data interface (data output cable code 7315-21 need receiver page 4, 7302-21 page 12, optional) |
| Range (inch) | 0.12-6 |
| Range (mm) | 3-150 |
| Reading (inch) | 0.0005 |
| Reading (mm) | 0.01 |
| Size (inch) | 0.16-12 |
| Size (mm) | 4-300 |
| Berat (Kg) | 1.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 12 August 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
INSIZE 1122 Digital Hook Caliper merupakan alat ukur linear yang digunakan untuk secara tepat menentukan lebar celah atau benda secara linear. Kaliper digital ini memiliki fitur tahan nilai ukur untuk metode pengukuran berulang sesuai standar DIN 862.
Karena mekanisme ukurnya digital, kaliper ini mampu setel skala ukur Metric/Inch sehingga mengurangi kesalahan estimasi manusia. Skala mistar vernier yang akurat memiliki graduasi interpolasi dan kunci mekanis dikedua sisi rahang ukur. Sigmat ini menggunakan rahang sangat kecil, cocok untuk mengukur lembaran pelat dan material tipis maupun material relief dan lubang fastener kecil.
INSIZE 1122 Digital Hook Caliper menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan menentukan nilai ukur. Data ukur juga bisa ditransfer ke komputer seperti input keyboard melalui kabel data USB dengan dongle/adapter atau secara wireless dengan gelombang radio Zigbee yang dijual terpisah. Anda bisa membuat jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer sekaligus tanpa resiko gangguan sinyal lain.
Karena mekanisme ukurnya digital, kaliper ini mampu setel skala ukur Metric/Inch sehingga mengurangi kesalahan estimasi manusia. Skala mistar vernier yang akurat memiliki graduasi interpolasi dan kunci mekanis dikedua sisi rahang ukur. Sigmat ini menggunakan rahang sangat kecil, cocok untuk mengukur lembaran pelat dan material tipis maupun material relief dan lubang fastener kecil.
INSIZE 1122 Digital Hook Caliper menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan menentukan nilai ukur. Data ukur juga bisa ditransfer ke komputer seperti input keyboard melalui kabel data USB dengan dongle/adapter atau secara wireless dengan gelombang radio Zigbee yang dijual terpisah. Anda bisa membuat jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer sekaligus tanpa resiko gangguan sinyal lain.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
Ada 6 model piihan rentang ukur 300mm dengan alternatif fitur transfer data ukur secara kabel atau wireless.Resolusi: 0,01mm/0,0005"
Tombol: on/off, nol, hold / tahan untuk menahan hasil ukur sebelumnya
Matikan otomatis, geser rahang ukur pada unit digital untuk menghidupkan daya
Baterai CR2032 Tegangan Nominal: 3,0 Volt Kapasitas Umum: 235 mAh (hingga 2,0 volt)
Frame terbuat dari baja tahan karat berlapis Vynil pada skala, body casing elektronik dari plastik
Aksesori opsional: kabel output data (format output keyboard), kode 7315-21 atau 7302-21
Satu set dikirim dengan kotak plastik, baterai dan sertifikasi
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Insize%20Digital%20Hook%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/Insize%20Digital%20Hook%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)%201122-300%204-300mm%2F0_16-12inch%201unit/p6S039971906-1.jpg)