SUTTON Straight Flute Tap UNC HS Taper T4143175 033891 H8 1 1/4x7 1pc
Rp2.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | T4143175 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Product Group | Hand tap UNC thread |
| Size (inch) | 1-1/4 |
| Diameter (mm) | 28 |
| Overall Length (mm) | 151 |
| Material | High Speed Steel |
| Finish | Brt |
| Application | Blind hole straight flute, through hole straight flute |
| Number of Flutes | 4 Flute |
| Flute Length (mm) | 51 |
| Shank Size (mm) | 22.4 |
| Thread Form | UNC 60° |
| Thread per Inch | 7 |
| Square (mm) | 18 |
| Country of Manufacture | Australia |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 February 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 January 2026 |
Informasi Produk
Description
General purpose use Suitable for materials up to 1000N/mm² Through & blind holes Suitable for both hand and machine operations Depths up to approx. 1 x d1
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan