SUTTON Straight Shank Drill Long Series D1130550 166155 Blue 5.5mm 1pc
Rp129.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | D1130550 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Product Group | Long Drill |
| Size (mm) | 5.5 |
| Overall Length (mm) | 152 |
| Material | High Speed Steel |
| Finish | Blu |
| Angle (°) | 118 |
| Application Material | Steel |
| Maximum Cutting Depth | 8xD |
| Flute Length (mm) | 92 |
| Shank Size (mm) | 5.5 |
| Country of Manufacture | Australia |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 February 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFeature
• Long Series Drill • For deep hole applications, pecking is recommended
• Recommended for controlled machine drilling only
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan