SUTTON Endmill Short 6 Flute TiCN E1263000 142746 30mm 1pc

#Nomor SKU S039954862
Wishlist
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number E1263000
Unit 1pc
Product Group Square
Product Item HSS Square Endmill
Size (mm) 30
Overall Length (mm) 125
Material High Speed Steel Cobalt
Finish TiCN
Type Straight Shank
Helix Angle (°) 30
Application Material Difficult Material
Number of Flutes 6 Flute
Flute Length (mm) 55
Shank Size (mm) 25
Country of Manufacture Australia
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 29 February 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Suitable for materials up to 1000 N/mm and sup2. TiCN for longer tool life. Application: Suitable for precision finish milling applications.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan