SOMTA Straight Shank STUB Drill 1410360-SO 3.6mm 1pc
Rp16.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1410360-SO |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimensions d (mm) | 3.6 |
| Dimensions l₂ (mm) | 20 |
| Dimensions l₁ (mm) | 52 |
| Material | High Speed Steel |
| Finish | Steam (HOMO) Temper |
| Type | Type N Standard |
| Standard | DIN 1897 |
| Length | Drills Stub |
| Flute Helix Angle | Right Hand Helix 30° |
| Drill Point Angle (°) | 118 |
| Tolerance on Cutting Diameter | h8 |
| Recommended | Steel, Cast Iron |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 February 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Straight Shank Stub Drills
A robust drill suited to portable drill application.
A robust drill suited to portable drill application.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
BahasaFeature
Suitable : Stainless Steel, Copper, Aluminium, Synthetic
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan