SOMTA Straight Shank Jobber Drill 1120159-SO 1/16inch 1pc
Rp17.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1120159-SO |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimension D (inch) | 1/16 |
| Dimensions l₂ (mm) | 20 |
| Dimensions l₁ (mm) | 43 |
| Material | 5% Cobalt High Speed Steel |
| Finish | Gold Oxide |
| Type | Type N Standard |
| Standard | DIN 338 |
| Length | Drills Jobber |
| Flute Helix Angle | Right Hand Helix 30° |
| Drill Point Angle (°) | 118 |
| Tolerance on Cutting Diameter | h8 |
| Suited Material | High Tensile Steels, General |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 February 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan