SOMTA Square Toolbit 6010025-SO 4x63mm 1pc
Rp54.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6010025-SO |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimension W (mm) | 4 |
| Dimension L (mm) | 63 |
| Material | High Speed Steel |
| Standard | ISO 5421 |
| Recommended | Free Cutting Steel, Structural Steel, Plain Carbon Steel, Alloy Steel, Lamellar Graphite Cast Iron |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 February 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Square Toolbits
Blanks for the manufacture of tools for high tensile and heat resistant steels where high temperatures and abrasion may be expected during machining, 10° bevel at both ends.
Blanks for the manufacture of tools for high tensile and heat resistant steels where high temperatures and abrasion may be expected during machining, 10° bevel at both ends.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
BahasaFeature
Suitable : Alloy Steel - Hardened, Nodular Graphite, Malleable Cast Iron, Copper, Aluminium
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan