SOMTA Short Hand Tap UNC - Taper 5413811-SO 1 1/2inch 1pc
Rp3.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 5413811-SO |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (inch) | 1 1/2 |
| Size TPI | 6 |
| Dimensions l₁ (mm) | 170 |
| Dimensions l₂ (mm) | 60 |
| Dimensions d1 (mm) | 28 |
| Dimension A (mm) | 22.4 |
| Number of Flutes | 6 |
| Code | Taper |
| Material | High Speed Steel |
| Standard | ISO 529, ISO 2 2B |
| Threads | Unified National Coarse, Thread Form with 60° Flank Angle |
| Flute Helix Angle | Straight Flute |
| Application | Hand, Through & Blind Hole, Right Hand Cutting |
| Suited Material | General |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 February 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 July 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan