SOMTA Short Hand Tap MF - Tap Set 5112400-SO MF24 x 1.5mm 1set(2pcs)
Rp2.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 5112400-SO |
|---|---|
| Unit | 1set(2pcs) |
| Size | MF24 |
| Pitch | 1.5 |
| Dimensions l₁ (mm) | 120 |
| Dimensions l₂ (mm) | 35 |
| Dimensions d1 (mm) | 18 |
| Dimension A (mm) | 14 |
| No. of Flutes | 4 |
| Code | Tap Set |
| Material | High Speed Steel |
| Standard | ISO 529, ISO 2 6H |
| Threads | Metric Fine, Thread Form with 60° |
| Flute Helix Angle | Straight Flute |
| Application | Hand, Through Hole Tapping, Blind Hole Tapping, Right Hand Cutting |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 February 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 July 2025 |
Informasi Produk
Description
Short Hand Taps
For general hand tapping.
For general hand tapping.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
BahasaFeature
Suitable : Free Cutting Steel, Structural Steel, Plain Carbon Steel, Alloy Steel, Alloy Steel - Hardened, Cast Iron, Aluminium
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/dqS039913494-1.jpg)