SOMTA Short Hand Tap MF - Tap Set 5111810-SO MF18 x 2mm 1set(2pcs)

#Nomor SKU S039913418
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5111810-SO
Unit 1set(2pcs)
Size MF18
Pitch 2
Dimensions l₁ (mm) 112
Dimensions l₂ (mm) 37
Dimensions d1 (mm) 14
Dimension A (mm) 11.2
No. of Flutes 4
Code Tap Set
Material High Speed Steel
Standard ISO 529, ISO 2 6H
Threads Metric Fine, Thread Form with 60°
Flute Helix Angle Straight Flute
Application Hand, Through Hole Tapping, Blind Hole Tapping, Right Hand Cutting
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 February 2024
Terakhir Diperbaharui 09 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Short Hand Taps
For general hand tapping.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa
Feature
Suitable : Free Cutting Steel, Structural Steel, Plain Carbon Steel, Alloy Steel, Alloy Steel - Hardened, Cast Iron, Aluminium
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan