SOMTA Straight Shank NC Spotting Drill 1842000B-SO 20mmx90° 1pc

#Nomor SKU S039906236
Wishlist
Rp499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1842000B-SO
Unit 1pc
Dimensions d (mm) 20
Dimensions l₂ (mm) 45
Dimensions l₁ (mm) 131
Point Angle (°) 90
Material 5% Cobalt High Speed Steel
Finish No Surface Treatment
Standard DIN 1897
Shank type Flatted Shank h6 Tolerance
Length Drills Stub
Tolerance on Cutting Diameter h8
Flute Helix Angle Right Hand Helix 20°
Recommended Steel, Aluminium, Synthetic
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 February 2024
Terakhir Diperbaharui 09 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
NC Spotting Drills
For accurate positioning of holes. Ideal for CNC lathes. Alternative to using Centre drills.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa
Feature
Suitable : Stainless Steel, Cast Iron, Copper
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan