SOMTA Multi-Flute End Mill Long Series h8 3060500-SO 5mm 1pc
Rp229.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 3060500-SO |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimensions d (mm) | 5 |
| Dimensions l₂ (mm) | 31.5 |
| Dimensions l₁ (mm) | 76 |
| Dimensions d1 (mm) | 6 |
| Material | High Speed Steel |
| Type | Type N Standard |
| Standard | BSS 122 |
| Shank type | Threaded Shank h8 Tolerance |
| Length | End Mills Long Series |
| Tolerance on Cutting Diameter | k10 |
| Flute Helix Angle | Right Hand Helix 30° |
| Application | Direction of Cut |
| Recommended | Free Cutting Steel, Structural Steel, Plain Carbon Steel |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 February 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 July 2025 |
Informasi Produk
Description
Multi-Flute End Mills
For profile milling.
For profile milling.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
BahasaFeature
Suitable : Alloy Steel, Lamellar Graphite Cast Iron, Nodular Graphite, Malleable Cast Iron, Copper, Aluminium
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan