SOMTA Die Nuts BSP 5744445-SO 1 3/4inch 1pc
Rp14.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 5744445-SO |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (inch) | 1 3/4 |
| On Nominal Diameter | 53.75 |
| Size TPI | 11 |
| Dimension A (mm) | 100 |
| Dimension W (mm) | 22 |
| Material | High Speed Steel |
| Threads | British Standard Pipe Taper "G" Series, Thread Form with 55° Flank Angle |
| Standard | DIN 288, ISO 228 |
| Application | Hand |
| Suitable | Free Cutting Steel, Structural Steel, Plain Carbon Steel, Alloy Steel, Alloy Steel - Hardened, Cast Iron, Copper, Aluminium |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 February 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 July 2025 |
Informasi Produk
Description
Die Nuts
For general purpose repairing or cleaning of threads.
For general purpose repairing or cleaning of threads.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
BahasaFeature
Suitable : Free Cutting Steel, Structural Steel, Plain Carbon Steel, Alloy Steel, Alloy Steel - Hardened, Cast Iron, Copper, Aluminium
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan