SOMTA 2 Flute End Mill Regular Length Slot Drill h7 TiAIN 3100600A-SO 6mm 1pc
Rp259.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 3100600A-SO |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimensions d (mm) | 6 |
| Dimensions l₂ (mm) | 8 |
| Dimensions l₁ (mm) | 52 |
| Dimensions d1 (mm) | 6 |
| Material | 8% Cobalt High Speed Steel |
| Type | Type N Standard |
| Finish | Titanium Aluminium Nitride (Black Finish) |
| Standard | DIN327 |
| Shank type | Plain Shank h7 Tolerance |
| Length | End Mills Regular Length |
| Tolerance on Cutting Diameter | e8 |
| Flute Helix Angle | Right Hand Helix 30° |
| Application | Direction of Cut |
| Recommended | Free Cutting Steel, Structural Steel, Plain Carbon Steel, Alloy Steel, Lamellar Graphite Cast Iron, Nodular Graphite, Malleable Cast Iron |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 February 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 July 2025 |
Informasi Produk
Description
2 Flute End Mills (Slot Drills)
Milling keyways and slots to size in one cut. Designed for plunging operations.
Milling keyways and slots to size in one cut. Designed for plunging operations.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
BahasaFeature
Suitable : Alloy Steel - Hardened, Free Machining Stainless Steel, Austentic Stainless Steel, Nodular Graphite, Malleable Cast Iron, Nickel, Copper, Aluminium, Duroplastic (Short Chipping), Thermoplastic (Long Chipping)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan