OSG Spiral Fluted Tap Cast Iron V-AW-SFT 6H 2.5P DIN374 (Tap Ulir) T1503388 M12x1.25 1pc
Rp709.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | T1503388 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Thread Size | M12x1.25 |
| Material | HSS with 3% Vanadium |
| Dimension L (mm) | 100 |
| Dimensions ℓ (mm) | 14 |
| Dimensions d (mm) | 9 |
| Dimension A (mm) | 7 |
| Dimension Z (mm) | 3 |
| Standard | DIN374 |
| Tap Limit | 6H |
| Surface Treatment | V Coating |
| Helix Angle (°) | 15 |
| Chamfer Length | C/2.5 |
| Thread Depth & Hole Type | Blind Hole |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 February 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Able to tap forged steel and FCD in Atomobile Industry
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
BahasaKetentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/OSG%20Spiral%20Fluted%20Tap%20Cast%20Iron%20V-AW-SFT%206H%202_5P%20DIN374%20(Tap%20Ulir)%20T1503388%20M12x1_25%201pc/kaS039875730-1.jpg)