OSG Straight Shank Drill Carbide with Oil Hole ADO-TRS-3D Series 8720560 5.6-6mm 1pc
Rp3.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 8720560 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Blade Diameter (mm) | 5.6 |
| Flute Length (mm) | 28 |
| Overall Length (mm) | 82 |
| Shank Diameter (mm) | 6 |
| Number of Flutes | 3 |
| Material | Carbide |
| Surface Treatment | EgiAs Coating |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 February 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
BahasaFeature
Work Materials : Low Carbon Steel, Mild Steel (C to 0.25%), Medium Carbon Steel (C0.25% to 0.45%), High Carbon Steel (0.45% to), Alloy Steel, Hardended Steel (to 35HRC), Hardended Steel (35 to 45HRC), Quenched and Tempered Steel (45 to 50HRC), Stainless Steel, Cast Iron, Ductile Cast Iron, Titanium Alloy,Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan