V-TEC Mesin Laminating FM 350 D Auto Cut 1unit
Rp29.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FM 350 D |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Voltage (V AC) | 220 to 240 |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power (W) | 1000 |
| Max. Laminating Width (mm) | 350 |
| Maximum Thickness (µm) | 300 |
| Temperature Range (°C) | 70 to 110 |
| Laminating Speed (mm/minute) | 160 |
| Dimensions WxLxH (mm) | 645x435x270 |
| Berat (Kg) | 28.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 February 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 August 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan