KAPUSI Mesin Potong K-10030 Keramik 1450W 1pc
Rp739.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | K-10030 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Input Power (W) | 1450 |
| Rated Voltage (V) | 220 to 240 |
| Rated Frequency (Hz) | 60/50 |
| No Load Speed (rpm) | 13000 |
| Diameter of Disc (mm) | 110 |
| Berat (Kg) | 5.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 February 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan