Repligen Spectra/Por 7 Dialysis Membrane 132 129 MWCO 50000 28x17.8mm 1pack(5meter)

Rp23.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 132 129
Unit 1pack(5meter)
Type Spectra/Por 7, 50 kD MWCO
Flat Width (mm) 28
Diameter Ø (mm) 17.8
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 16 February 2024
Terakhir Diperbaharui 22 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
RC dialysis tubing treated to remove trace levels of heavy metals and sulphide compounds. Ready-to-use Dialysis Tubing already equilibrated in water and supplied in 0.05 % sodium azide solution. Simply rinse away the preservative solution with DI water, load the sample and dialyze.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan