SATA Dr. Slotted Bit Socket 21501 1/4inch 1pc

#Nomor SKU S039751133
Wishlist
Rp23.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 21501
Unit 1pc
A (mm) 12
B (mm) 10.8
C (mm) 36.5
D (mm) 25
Made In China
Specification (mm) 4
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 16 February 2024
Terakhir Diperbaharui 30 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bit made of advanced S-2 alloy steel and through overall quenching, ensuring high resistance to breakage and slip

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan