FORZA LADDER Tangga Lipat Aluminium Multipurpose 5.7m 1unit

Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Material Aluminium
Height when Folded (m) Bending Position 2 (A shape) : 2.7; (L shape) : 4.2
Width (cm) 35
Closed Size (cm) 150x37x27
Maximum Loading Capacity (kg) 150
Height (m) 5.7
Berat (Kg) 7.0
Tanggal Produk Terdaftar 13 February 2024
Terakhir Diperbaharui 30 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tangga Multipurpose FORZA 4x5 (5.7 Meter)
Ladder / Tangga Multi Purpose Forza adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian. Ladder / Tangga Multi Purpose Forza ini sangat serbaguna untuk kebutuhan rumah tangga anda sekalian.
Ladder / Tangga Multi Purpose Forza tipe FML4x5 ini memiliki tinggi maksimal 5,7m dengan maksimal kapasitas 150 kg. Ladder / Tangga Forza ini terbuat dari Alumunium sehingga terjamin kekuatan produknya.
Ladder / Tangga Multipurpose Forza ini Memiliki Sertifikasi EN-131 (Pasar Eropa, sudah jelas diatas SNI).
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Fitur

- Bahan Alumunium Terbaik
- Dapat Ditekuk dan Dibentuk Sesuai Keperluan
- Anti Karat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan