SARTORIUS Top Loading Balance MSA14202S-000-D0 1unit
Rp309.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MSA14202S-000-D0 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Capacity (g) | 14200 |
| Readability (g) | 0.01 |
| Typical Stabilization Time (s) | 1 |
| Weighing Pan Size (mm) | 206x206 |
| Leveling | Manual |
| Display | High-resolution color TFT |
| Interface | RS232, USB, Ethernet |
| Berat (Kg) | 5.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 February 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan