SECFETRONIK Round Illuminated Push Button LAS1-AY-22/G/024/P/GT Green 16mm 24V 1pc
Rp98.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | LAS1-AY-22/G/024/P/GT |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (mm) | 16 |
| Voltage (V) | 24 |
| Color | Green |
| Contact Configuration | 2CO 2NO 2NC 1NO 1NC |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 February 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan