Weflo Gate Valve NRS Inside Screw Rubber Seat 3276 DI Body PN 16 2inch 1pc

#Nomor SKU S039730732
Wishlist
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3276
Unit 1pc
Size (inch) 2
Body Material Ductile Iron
Bonnet Material Ductile Iron
Wedge Material EPDM Fully Encapsulated Ductile Iron
Bush Material Brass
Wedge Nut Material Bronze
Stem Material Stainless Steel
O-Ring Materials Rubber
Gasket Material Rubber
Gland Material Brass
Handwheel Material Ductile Iron
Fastener Material Carbon Steel
Corossion Protection Internally and Externally Fusion Bonded Epoxy Powder Coated
Working Pressure (Bar) 16
Diameter Nominal DN50
Dimension L (mm) 150
Dimension H (mm) 240
Seat Material Rubber
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 February 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* Designed and manufactured in accordance with DIN 3352.
* High Strength Stainless Steel Stem with low operation torque.
* Face to Face Dimension complies with DIN3202-F4 / EN558-1 basic Series 14.
* Flange and drilling comply with EN1092-2 PN10 or PN16, ( Other Flange Types available upon request )
* Ductile-lron Wedge Fully Encapsulated with EPDM Rubber Compound.
* Rated Working Pressure 16bar.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait