Weflo Butterfly Valve Class 300 FL ANSI150 F0811-300 8inch 1pc
Rp7.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | F0811-300 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (inch) | 8 |
| Working Pressure (psi) | 300 |
| Working Temperature (°C) | -10 to 82 |
| Corossion Protection | Fusion Bonded Epoxy Coated Interior and Exterior to AWWA C550 Standard |
| Diameter Nominal | DN200 |
| Dimension A (inch) | 7.87 |
| Dimension B (inch) | 6.69 |
| Dimension C (inch) | 6.30 |
| Dimension D (inch) | 4.92 |
| Dimension E (inch) | 2.36 |
| Dimension F (inch) | 8.86 |
| Dimension G (inch) | 3.35 |
| Dimension H (inch) | 8.11 |
| Dimension L (inch) | 7.87 |
| Dimension M (inch) | 11.81 |
| Body Material | Ductile Iron |
| Seat Material | Rubber |
| Disc Material | Ductile Iron |
| Shaft Material | Stainless Steel |
| Bushing Material | Brass |
| Berat (Kg) | 9.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 February 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
- Relief valve: Limits inlet pressure by relieving excess pressure
- Pressure sustaining: Prevents inlet pressure from dropping below a predetermined minimum
- Operates over a wide flow range
- Inlet pressure is adjustable with single screw
- Quick opening and adjustable closing speed
- Can be maintained without removal from the pipe line
- Flanges to EN1092-2 PN10/PN16, ANSI B16.1 Class125.
- Grooved Ends to AWWA C606 Standard
- UL listed 1 1/2″-8″
- Pressure sustaining: Prevents inlet pressure from dropping below a predetermined minimum
- Operates over a wide flow range
- Inlet pressure is adjustable with single screw
- Quick opening and adjustable closing speed
- Can be maintained without removal from the pipe line
- Flanges to EN1092-2 PN10/PN16, ANSI B16.1 Class125.
- Grooved Ends to AWWA C606 Standard
- UL listed 1 1/2″-8″
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan