MIDEA AC Split MSAF Series MSAF-07CRN2 Wall Mounted Putih 0.75PK 1unit
Rp3.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MSAF-07CRN2 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Power (W) | 629 |
| Power (PK) | 0.75 |
| Color | White |
| Minimum Voltage (V) | 160 |
| Maximum Voltage (V) | 240 |
| Capacity (BTU/hour) | 7497 |
| Indoor Dimensions (WxDxH) (mm) | 715x194x285 |
| Outdoor Dimensions (WxDxH) (mm) | 720x270x495 |
| CSPF | 3.71 |
| Pipe Length (m) | 20 |
| Height Difference (m) | 8 |
| Liquid Pipe Size (mm) | 6.35 (1/4inch) |
| Gas Pipe Size (mm) | 9.52 (3/8inch) |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | 007/LSP/QI/06-II/2002 |
| Berat (Kg) | 35.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 January 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 22 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
AC cepat dingin desain elegan dengan LED display dan lapisan anti karat yang cocok untuk daerah tropis dan pesisir.
Fitur
- Super CoolNikmati AC lebih cepat dingin dengan satu tombol mencapai suhu 17°C.
- Prime Guard
AC lebih tahan lama dengan lapisan anti karat Gold Fin pada evaporator dan kondensor.
- LED Display
Indoor AC dilengkapi LED yang menampilkan indikator suhu untuk kemudahan mengatur suhu ruang.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan