MIDEA Refrigerator Side by Side Series MDRS710FGF02ID Silver 548L 1unit

#Nomor SKU S039715425
Wishlist
Rp7.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MDRS710FGF02ID
Unit 1unit
Dimensions (WxDxH) (mm) 897x706x1765
Power (W) 145
Color Silver
Capacity (L) 548
Net Refrigerator/Freezer (L) 335/197
SNI License Yes
SNI Number 043/LSP/QI/06-XII/2023
Berat (Kg) 99.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 January 2024
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dirancang khusus untuk penyimpanan extra besar untuk keluarga besar di rumah
Fitur
- Inverter Quattro
Teknologi inverter yang membuat lebih hemat listrik dan suara mesin lebih senyap
- Fresh Keeping Technology
Berdasarkan lab testing, kulkas ini dapat menjaga kelembapan dan kesegaran makanan seperti baru beli dipasar selama tujuh hari
- Multi-Air Flow
Sirkulasi aliran udara di semua sisi kulkas sehingga pendinginan lebih cepat dan merata ke seluruh bagian
- LED Display
Dilengkapi dengan panel LED yang menyatu dengan pintu layar sentuh, sehingga memudahkan dalam pengoperasiannya dengan modern design
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan