Sanken Mesin Cuci Dua Tabung TW-9220BU WM Seri 5 Plus White & Blue 9kg 1unit
Rp2.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TW-9220BU |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Voltage (V) | 220 |
| Unit Dimensions (mm) | 770x470x945 |
| Packaging Dimensions (mm) | 790x480x960 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Body | Solid |
| Top Panel Color | White |
| Top Cover Color | Transparant Blue |
| Control Panel Color | White & Blue |
| Cabinet Body Color | White |
| Top Cover Type | Transparent |
| Wet Washing Capacity (kg) | 9 |
| Dry Cleaning Capacity (kg) | 7.5 |
| Maximum Input Power Washing (W) | 250 |
| Input Drying Power Water Extraction (W) | 107 |
| Washing Time (minute) | 15 |
| Drying Time (minute) | 5 |
| Washing Program | Soft - Heavy |
| Water Inlet | Manual |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | PCS 00010.02 |
| Berat (Kg) | 22.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 January 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 22 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
TW-9220BU adalah mesin cuci terbaru dari Sanken. Memiliki kapasitas pencucian basah hingga 9 kg sehingga mampu mencuci pakaian lebih banyak. Dengan design body yang lebih besar dan kombinasi warna yang lebih modern. Dilengkapi dengan X-Tor technology membantu mencuci menjadi lebih bersih dan juga super spin dry yang dapat mengeringkan pakaian hingga 70% dalam 5 menit. Anti rat dan tentunya hemat listrik [Low Watt]. Mencuci dirumah jadi semakin mudah dengan SANKEN.
Fitur
- Super Spin DrySuper Spin Dry, teknologi aliran udara yang super cepat pada tabung pengering untuk menghasilkan cucian yang lebih kering setelah pembilasan.
- X-Tor Big Pulsator
X-Tor Teknologi, putaran pulsator besar X-Tor menghasilkan arus kuat dan dapat melarutkan detergen dengan sempurna serta bersihkan pakaian secara optimal.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan