KENNAMETAL Top Notch Threading Toolholders NE NER2525M4 1pc
Rp2.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | NER2525M4 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| SAP Material Number | 1098808 |
| ISO Catalog Number | NER2525M4 |
| [H] Shank Height (mm) | 25 |
| [B] Shank Width (mm) | 25 |
| [F] F Dimension (mm) | 35 |
| [L1] Tool Length (mm) | 150 |
| [LH] Head Length (mm) | 24 |
| [CD] Cutting Depth (mm) | 6.35 |
| [L4] Maximum Boring Depth (mm) | 50.8 |
| Gage Insert | N.4L |
| Clamp Screw ID Drive Size | 25 IP |
| Berat (Kg) | 1.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 January 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan