KENNAMETAL Screw-On Insert E-SWLP -5° E04HSWLPR15 KWH 1pc
Rp5.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | E04HSWLPR15 KWH |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| SAP Material Number | 1152752 |
| ISO Catalog Number | E04HSWLPR15 |
| Grade | KWH |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm) | 6.35 |
| [DM] Minimum Bore Diameter (mm) | 8.15 |
| [F] F Dimension (mm) | 3.96 |
| [L1] Tool Length (mm) | 101.6 |
| [A] Coolant Hole Diameter (mm) | 1.19 |
| Gage Insert | WP-15121 |
| Insert Screw ID Drive Size | T5 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 January 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan