KENNAMETAL Straight Shank Drill Internal Coolant TX 5xD KenDrill Series B411A07400 KF1 1pc

#Nomor SKU S039647184
Wishlist
Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number B411A07400 KF1
Unit 1pc
SAP Material Number 1198613
ISO Catalog Number B411A07400
Grade KF1
[D1] Drill Diameter M (mm) 7.4
Overall Length L (mm) 91
[L3] Flute Length (mm) 53
[L4] Maximum Drilling Depth (mm) 43
[L5] Drill Point Length (mm) 1.725
[LS] Shank Length (mm) 36
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm) 8
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 31 January 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan