KENNAMETAL Straight Shank Drill Internal Coolant HPX 8xD KenDrill Series B226A07938HPX KCP15B 1pc
Rp4.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | B226A07938HPX KCP15B |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| SAP Material Number | 6782379 |
| ISO Catalog Number | B226A07938HPX |
| Grade | KCP15B |
| [D1] Drill Diameter M (mm) | 7.9375 |
| Overall Length L (mm) | 113 |
| [L3] Flute Length (mm) | 74 |
| [L4] Maximum Drilling Depth (mm) | 64 |
| [L5] Drill Point Length (mm) | 1.71 |
| [LS] Shank Length (mm) | 36 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm) | 8 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 January 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan