KENNAMETAL Straight Shank Drill Internal Coolant HPX 8xD KenDrill Series B226A03400HPX KCP15B 1pc

#Nomor SKU S039643933
Wishlist
Rp3.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number B226A03400HPX KCP15B
Unit 1pc
SAP Material Number 6782324
ISO Catalog Number B226A03400HPX
Grade KCP15B
[D1] Drill Diameter M (mm) 3.4
Overall Length L (mm) 78
[L3] Flute Length (mm) 40
[L4] Maximum Drilling Depth (mm) 33
[L5] Drill Point Length (mm) 0.78
[LS] Shank Length (mm) 36
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm) 6
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 31 January 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan