KENNAMETAL Dodeka Mini Carbide Insert HNPJ-GD Medium Machining HNPJ0604ANSNGD KCK20B 1pack(5pcs)

#Nomor SKU S039619549
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HNPJ0604ANSNGD KCK20B
Unit 1pack(5pcs)
SAP Material Number 6970330
ISO Catalog Number HNPJ0604ANSNGD
Grade KCK20B
[D] Insert IC Size (mm) 12
[BS] Corner Facet Length (mm) 1.452
[L10] Insert Cutting Edge Length (mm) 6.442
[Rε] Corner Radius (mm) 1
[S] Insert Thickness (mm) 4.445
Average Chip Thickness [HM] (mm) 0.082
Cutting Edges per Insert 12
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 31 January 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan