Chint Surge Arrester NXU-IIG 40kA/440V 3P 50/60Hz 230V, 3P 1pc

#Nomor SKU S039617293
Wishlist
Rp609.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NXU-IIG 40kA/440V 3P
Unit 1pc
Max. Continuous Operational Voltage (V) 230
Frequency (Hz) 50/60
Number of Poles 3P
SPD Series NXU
Type II
Discharge Current Imax (kA) 40/65
Berat (Kg) 9.6
Tanggal Produk Terdaftar 31 January 2024
Terakhir Diperbaharui 03 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan