Chint Moulded Case Circuit Breaker NM8N Series 3P Thermal Magnetic (MCCB) NM8N-250H TM 160 3P 100kA, 3P 1pc

#Nomor SKU S039613998
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NM8N-250H TM 160 3P
Unit 1pc
Poles 3P
MCCB Frame NM8N-250
Breaking Capacity Code H
Rated Current (A) 160
Breaking Capacity (kA) 100
Release Type Thermo Magnetic
Compliant standard IEC 60947-1; IEC 60947-2; IEC 60947-3; IEC 60947-4-1
Certifications CCC, CE, KEMA
Berat (Kg) 2.4
Tanggal Produk Terdaftar 31 January 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan