Chint Molded Case Circuit Breaker NXM Series 3P (MCCB) NXM-400S/3300 315A 50kA, 3P 1pc
Rp2.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | NXM-400S/3300 315A |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Poles | 3P |
| MCCB Frame | NXM-400 |
| Breaking Capacity Code | S |
| Rated Current (A) | 315 |
| Breaking Capacity (kA) | 50 |
| Rated Operational Voltage (V) | 220/230/240, 380/400/415 |
| Compliant standard | IEC60947-2 |
| Certifications | CCC, CE, KEMA |
| Acc Code | 00: No |
| Berat (Kg) | 2.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 January 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 03 February 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Chint%20Molded%20Case%20Circuit%20Breaker%20NXM%20Series%203P%20(MCCB)%20NXM-400S%2F3300%20315A%2050kA%2C%203P%201pc/55S039611185-1.jpg)