Chint Miniature Circuit Breaker NXB-63H Series (MCB/Pemutus Sirkuit) NXB-63H 1P C1 10kA 1A, 1P 1pc

#Nomor SKU S039610386
Wishlist
Rp81.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NXB-63H 1P C1 10kA
Unit 1pc
Poles 1P
Rated Current (A) 1
Breaking Capacity (kA) 10
Frequency (Hz) 50/60
Tripping Curve C
MCB Frame NXB-63
Compliant standard IEC60898-1
Berat (Kg) 2.4
Tanggal Produk Terdaftar 31 January 2024
Terakhir Diperbaharui 13 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Overload protection, short circuit protection, positive isolation
- Mechanical lifetime: 20,000; Electrical lifetime: 10,000

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan