BOSCH Cordless Multi Cutter Tool (Mesin Pemotong Serbaguna) GOP 185-LI Multipurpose Tool 89x282x91mm 1unit

#Nomor SKU S039607355
Wishlist
Rp3.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GOP 185-LI
Unit 1unit
Battery Voltage (V) 18
No-load Rotation (opm) 20000
Oscillation Angle on Left and Right (°) 1.7
Sound Level (dBA) 88
Sound Pressure Level (dBA) 80
Uncertainty K (m/s²) 1.5
Uncertainty K (dB) 3
Vibration Emission Value ah (m/s²) 2.9
Dimensions (mm) 89x282x91
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 30 January 2024
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Alat pemotong multifungsi yang ideal untuk menyelesaikan pekerjaan dalam satu langkah
- Pemotongan yang akurat dan mudah dengan desain rendah getaran dan lebih baik
- Penggantian cepat aksesori Starlock yang kompatibel dengan sistem pengait SDS
- Kontrol dan pengoperasian yang lancar dengan gagang ergonomis dan ramping
- Efisiensi pemotongan yang lebih baik di area sempit dengan sudut osilasi 3,4°
Fitur
- Sorotan Produk
- Alat pemotong multifungsi GOP 185-LI 18V berdaya baterai merupakan alat unggulan untuk memotong dan memangkas kayu dan material lainnya secara akurat. Dengan peredam getaran yang terintegrasi, getaran akan diserap dan dikurangi hingga 80% dibandingkan alat versi sebelumnya, menjamin pemotongan yang lebih akurat. Desain yang ringkas dan gagang yang ramping memungkinkan kontrol dan penanganan yang lebih baik untuk membantu bekerja secara cermat di area yang sempit. Alat pemotong multifungsi dan canggih ini kompatibel dengan semua aksesori Starlock dan dilengkapi sistem pengait SDS dari Bosch untuk mengganti aksesori pemotongan, pengampelasan, dan pengikisan yang sesuai secara cepat dan mudah.
- Peralatan & Aplikasi
- Alat pemotong multifungsi berdaya baterai dan berkinerja tinggi ini cocok untuk memotong benam, memangkas, mengampelas kayu, memotong PVC, ataupun membersihkan lapisan cat. Alat pemotong multifungsi ini dapat bekerja secara cepat dan efisien berkat teknologi motor tanpa sikat dan sudut osilasi yang tinggi sebesar 3,4°.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan