EZO Flanged Shielded Ball Bearing FR4ZZ 1pc

#Nomor SKU S039605184
Wishlist
Rp31.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FR4ZZ
Unit 1pc
Bearing Type Inch Bearing
Seal 2RS 2RU TTS
Load Rating (Cr) (N) 1480
Load Rating (Cor) (N) 617
Maximum Speed (Grease) x 1000¹ (rpm) 42
Maximum Speed (Oil) x 1000² (rpm) 50
Cage Type -Two-Pieces Steel Ribbon Type (J)
Material 440 Stainless Steel, 52100 Chrome Steel
Closure Pressed Steel Shield
Closure Option -Contact rubber seal (2RS) -Non-contact rubber seal (2RU) -Teflon steel (TTS)
Bore Diameter (d) (inch) 0.2500 (6.350mm)
Outer Diameter D (inch) 0.6250 (15.875 mm)
Min. Radius (rs) (inch) 0.0118 (0.30 mm)
Width B1 (inch) 0.1960 (4.978 mm)
Flange Diameter (Df) (inch) 0.6900 (17.526mm)
Flange Width (Bf1) (inch) 0.0420 (1.067 mm)
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 January 2024
Terakhir Diperbaharui 28 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait