ECLAT LED Track Light HTB246 3000K White 7W 1pc
Rp189.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HTB246 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (W) | 7 |
| Color | White |
| Color Temperature | 3000K |
| Luminous Output (lm) | 500 |
| Color Ligth | Warm Light (Pijar) |
| Voltage (V) | AC 100-240 (50-60Hz) |
| Ra | >90 |
| Dimensions (mm) | 150x60x85 |
| Beam Angle (°) | 24 |
| Standard | SNI IEC 60598-2.4:2012, NPB 101-116-190077 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 January 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 12 June 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Pencahayaan Track/Rel adalah metode pencahayaan di mana lampu dipasang di mana saja pada perangkat Track/Rel yang berisi konduktor listrik. Ini berbeda dengan mengarahkan kabel listrik secara langsung ke posisi lampu individual. Track dapat dipasang ke langit-langit atau dinding, memanjang ke bawah balok, atau melintang melintasi kasau atau balok. Mereka juga dapat digantung dengan tongkat dari tempat-tempat tinggi seperti langit-langit berkubah.
Pencahayaan Track biasanya dipadukan dengan lampu arah dengan reflektor, seperti lampu sorot, yang umum digunakan untuk menyorot Lukisan atau titik yang ingin ditonjolkan pada ruangan.
Pencahayaan Track biasanya dipadukan dengan lampu arah dengan reflektor, seperti lampu sorot, yang umum digunakan untuk menyorot Lukisan atau titik yang ingin ditonjolkan pada ruangan.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan