ECLAT LED Spot Downlight HTB118 3000K Kuning 12W 1pc

#Nomor SKU S039591647
Wishlist
Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HTB118
Unit 1pc
Size (W) 12
Color Kuning
Voltage (V) AC 185-265
Material ALU
Chip type COB
Frequency (Hz) 50-60
CRI >80
Beam Angle 24D
Lifetime 30000 Hours
Lumens (lm) 800
Diameter (mm) 90x70
Berat (Kg) 7.6
Tanggal Produk Terdaftar 26 January 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait