ETERNA KABEL Building Wire Cable NYAF Blue 1x0.75mm² 1roll(100m)

#Nomor SKU S039589576
Wishlist
Rp339.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll(100m)
Color Blue
Copper Size (mm) 1x0.75
Number of Cores 1.00
Length of Cable (m) 100.0
Nominal Cross Section Area (mm²) 0.75
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 26 January 2024
Terakhir Diperbaharui 29 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kabel PVC beragam warna terdiri dari kawat-kawat tembaga fleksibel. Mampu menahan tegangan sampai 450/750V.
Description
Multi-colored PVC cable consisting of flexible copper wires. Capable of carrying voltage up to 450/750V.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Kegunaan
Dapat digunakan berbagai cara; diantara lain instalasi di dalam ruangan, instalasi tetap dalam pipa, dan juga sebagai kabel penyambung dalam panel pembagian - sesuai dengan regulasi dan peraturan yang berlaku, terutama di tempat dimana NYA kurang cocok.
Use
Applicable for a variety of uses; such as an installation in a dry room, fixed installation in pipes, and also for wiring in distribution panels - in accordance to the applicable regulations and laws, especially for sites where NYA is less suitable.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan