Dell Laptop Latitude 7440 13th Gen Intel 16GB 1unit
Rp29.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 7440 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Processor | 13th Gen Intel® Core™ i5-1345U, vPro® (12 MB cache, 10 cores, 12 threads, up to 4.70 GHz Turbo) |
| Screen Size (inch) | 14 |
| Screen Feature | FHD+ (1920x1200) AG, No-Touch, IPS, 250 nits, FHD IR Cam+IP, WLAN, Aluminium |
| Memory Capacity DDR (GB) | 16 |
| Storage (Gb) | 512 (M.2, PCIe NVMe, SSD, Class 35) |
| Graphic | Intel®Iris®Xe Graphics |
| Connectivity | Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth® wireless card |
| Battery | 3 Cell, 57 Wh, ExpressCharge™, ExpressCharge™ Boost capable |
| Operation System | Windows 11 Pro |
| Berat (Kg) | 1.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 January 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 August 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan